詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-43

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MP3-55-010
シリーズ M-PACT サイズ L
全長 230mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 厚み 0.8mm
重量 159g 材質 合成皮革
カラー コバート
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。
指の表面全体にあるTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。
蛇腹状のEVAパディングで親指と人差し指部分への衝撃を軽減します。
指先の内部補強により、耐摩耗性に優れています。
マジックテープ止
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
手首下部にナイロンループ付
EN 13594耐衝撃規格適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/23 19:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2192ページ
バリエーション一覧
EA353BX-41 [S] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-42 [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-43 [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-44 [XL] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top