品番 : EA353BX-91
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPSD-55-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | S |
| 全長 | 210mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.5mm |
| 重量 | 142g | 材質 | 合成皮革 |
| カラー | コバート | ||
| テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。 | |||
| トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| EN 13594耐衝撃規格適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BX-91 [S] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-92 [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-93 [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-94 [XL] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大

