詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-94

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/コバート)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MPSD-55-011
シリーズ M-PACT サイズ LL
全長 235mm 掌周り 235mm
中指長さ 103mm 厚み 0.5mm
重量 172g 材質 合成皮革
カラー コバート
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。
トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。
マジックテープ止
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
手首下部にナイロンループ付
EN 13594耐衝撃規格適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2193ページ

代替品

EA353BX-94A
バリエーション一覧
EA353BX-91 [S] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-92 [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-93 [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-94 [XL] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top