品番 : EA353BX-92A
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPSD-55-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | M |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 95mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地 |
||
| テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 親指から手の甲にかけては汗を拭きとりやすいポリエステル生地 | |||
| トリガーフィンガー(人差し指)はステッチ補強されていて、カット後の素材のほつれを防止します。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付き | |||
| マジックテープ止め | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| EN 388耐衝撃規格適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/14 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BX-91A [S] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-92A [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-93A [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-94A [XL] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
