詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-93A

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MPSD-55-010
シリーズ M-PACT サイズ L
全長 225mm 掌周り 230mm
中指長さ 100mm 厚み 0.5mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:ニット生地
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
親指から手の甲にかけては汗を拭きとりやすいポリエステル生地
トリガーフィンガー(人差し指)はステッチ補強されていて、カット後の素材のほつれを防止します。
手首下部にナイロンループ付き
マジックテープ止め
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
EN 388耐衝撃規格適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/14 13:40現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA353BX-91A [S] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-92A [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-93A [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
EA353BX-94A [XL] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top