詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-201

品名 : [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)

手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 LFF-75-008
シリーズ FASTFIT サイズ S
全長(mm) 220 掌周り(mm) 190
中指長さ(mm) 75 材質 本革
厚み(mm) 0.6 仕様 洗濯機洗い可
ゴム絞り
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。
手の平は2ピースデザインで手の平の生地が集約するのを防ぎます。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,100 (税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/03 12:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ

代替品

EA353BY-211
  • 品番

    EA353BY-211

  • コメント

    違い:マジックテープ止め等

バリエーション一覧
EA353BY-201 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-204 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top