詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-211

品名 : [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)

通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 LMG-75-008
シリーズ ORIGINAL サイズ S
全長 210mm 掌周り 190mm
中指長さ 75mm 厚み 0.6mm
材質 本革 仕様 洗濯機洗い可
マジックテープ止
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
手の平は2ピースデザインで手の平の生地が集約するのを防ぎます。
指部分は二重縫いで補強されており、耐久性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2192ページ

代替品

EA353BY-211A
  • 品番

    EA353BY-211A

  • コメント

    変更点:材質、サイズなど

バリエーション一覧
EA353BY-211 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-213 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-214 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top