品番 : EA353BY-214
品名 : [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LMG-75-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | LL |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 235mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 本革 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| 手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。 | |||
| 指部分は二重縫いで補強されており、耐久性があります。 | |||
| 手の平は2ピースデザインで手の平の生地が集約するのを防ぎます。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/07 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-211 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-212 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-213 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-214 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |

