品番 : EA353BY-212
品名 : [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LMG-75-009 |
---|---|---|---|
シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
全長 | 215mm | 掌周り | 225mm |
中指長さ | 85mm | 厚み | 0.6mm |
材質 | 本革 | ||
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。 | |||
マジックテープ止 | |||
指部分は二重縫いで補強されており、耐久性があります。 | |||
手の平は2ピースデザインで手の平の生地が集約するのを防ぎます。 | |||
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
ORIGINALシリーズ(ORIGINAL LEATHER) | |||
洗濯機洗い可 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2293ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353BY-211 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-212 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-213 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-214 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |