品番 : EA353BY-253
品名 : [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LD-C75-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LEATHER DRIVER | サイズ | L |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 255mm |
| 中指長さ | 93mm | 厚み | 1.7mm |
| 重量 | 168g | 材質 | 本革 |
| カラー | ブラウン | ||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
| ANSI規格耐切創レベルA9 | |||
| 快適なストレッチ性のある伸縮性に優れた袖口部分で着脱も簡単です。 | |||
| ガンカット縫製で、ほつれやすい指の内側の縫い目をなくして耐久性も向上しています。 | |||
| 手の平には耐摩耗に優れた革を使用しています。 | |||
| 耐久性、耐水性、通気性に優れ、湿気の多い環境でも快適です。 | |||
| ゴム絞り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/03/23 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-251 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-252 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-253 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-254 [XL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
