詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-254

品名 : [XL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 LD-C75-011
シリーズ LEATHER DRIVER サイズ LL
全長 245mm 掌周り 260mm
中指長さ 95mm 厚み 1.7mm
重量 175g 材質 本革
カラー ブラウン
EN388:2016規格 耐切創レベルXF
ANSI規格耐切創レベルA9
快適なストレッチ性のある伸縮性に優れた袖口部分で着脱も簡単です。
ガンカット縫製で、ほつれやすい指の内側の縫い目をなくして耐久性も向上しています。
手の平には耐摩耗に優れた革を使用しています。
耐久性、耐水性、通気性に優れ、湿気の多い環境でも快適です。
ゴム絞り
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/28 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2192ページ
バリエーション一覧
EA353BY-251 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-252 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-253 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-254 [XL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top