品番 : EA353BY-304
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MF4X-75-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | LL |
| 全長 | 235mm | 掌周り | 230mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| ゴム絞り | |||
| 手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 | |||
| 親指・人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。 | |||
| 通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/19 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-301 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-303 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-304 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |

