詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-323

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 PP4X-75-010
シリーズ MATERIAL4X サイズ L
全長 225mm 掌周り 225mm
中指長さ 90mm 厚み 0.6mm
材質 合成皮革 仕様 洗濯機洗い可
マジックテープ止
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。
手の平部分と人差し指・中指下の関節部分に高密度のEVAフォームパッドがついており、衝撃を和らげます。
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2191ページ

代替品

EA353BW-93A
  • 品番

    EA353BW-93A

  • コメント

    違い:色、材質、全長など

バリエーション一覧
EA353BY-321 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
EA353BY-323 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
EA353BY-324 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top