品番 : EA353BY-321
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | PP4X-75-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MATERIAL4X | サイズ | S |
| 全長 | 210mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| 手の平部分と人差し指・中指下の関節部分に高密度のEVAフォームパッドがついており、衝撃を和らげます。 | |||
| 通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/16 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-321 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-322 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-323 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-324 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大

