品番 : EA353BZ-84
品名 : [LL] メカニクスグローブ(難燃タイプ)
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CXG-L5-011 |
---|---|---|---|
シリーズ | CARBONX | サイズ | LL |
全長(mm) | 245 | 掌周り(mm) | 230 |
中指長さ(mm) | 90 | 材質 | 手の平:本革・カーボンX(一層) 手の甲:カーボンX(二層) |
厚み(mm) | 1.0 | 重量 | 144g |
難燃性のあるカーボンXを使用。 | |||
拳部分は衝撃を緩和するパッド入り。 | |||
マジックテープ止 | |||
TEAM ISSUEシリーズ(TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL5) | |||
難燃性素材と本革素材で手をしっかりと保護。 | |||
手のひらの高密度EVAフォームが衝撃を緩和します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0091ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BZ-83 [L] メカニクスグローブ(難燃タイプ) |
EA353BZ-84 [LL] メカニクスグローブ(難燃タイプ) |