詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-121

品名 : [M] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4142449
商品名 ハンドバリア#60 サイズ M
全長 210mm 掌周り 180mm
中指長さ 84mm 厚み 約1.0mm
材質 掌部:ポリウレタン合成皮革
甲部:ポリエステル
カラー ブルー(海自迷彩)
優れたグリップ力を発揮する合成皮革手袋
甲部はフィット感・吸汗性・通気性に優れ乾きやすいポリエステルメッシュ
袖口はパイルゴムマジック止め式で優れたフィット感
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353C-121 [M] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩)
EA353C-122 [L] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩)
EA353C-123 [LL] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top