品番 : EA353C-122
品名 : [L] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4142449 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンドバリア#60 | サイズ | L |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 87mm | 厚み | 約1.0mm |
| 材質 | 掌部:ポリウレタン合成皮革 甲部:ポリエステル |
カラー | ブルー(海自迷彩) |
| 優れたグリップ力を発揮する合成皮革手袋 | |||
| 甲部はフィット感・吸汗性・通気性に優れ乾きやすいポリエステルメッシュ | |||
| 袖口はパイルゴムマジック止め式で優れたフィット感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/28 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-121 [M] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩) |
| EA353C-122 [L] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩) |
| EA353C-123 [LL] 手袋(ポリウレタン/海自迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大
