品番 : EA353C-25
品名 : [M] 手袋(豚革/裏地付)
裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 1.2mm |
| 材質 | 表:豚本革、裏地:綿100% | 用途 | 機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等に |
| 裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れます。 | |||
| 袖口マジック式でフィット感に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/06/23 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-25 [M] 手袋(豚革/裏地付) |
| EA353C-26 [L] 手袋(豚革/裏地付) |
| EA353C-27 [LL] 手袋(豚革/裏地付) |
