詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-27

品名 : [LL] 手袋(豚革/裏地付)

裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ LL
全長 245mm 掌周り 240mm
中指長さ 95mm 厚み 1.2mm
材質 表:豚本革、裏地:綿100%
裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。
マジックテープ止
用途 機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等に
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れます。
袖口マジック式でフィット感に優れます。
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/06/23 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2194ページ

代替品

EA353BB-33
  • 品番

    EA353BB-33

  • コメント

    違い:メーカー、一部サイズ(mm)

バリエーション一覧
EA353C-25 [M] 手袋(豚革/裏地付)
EA353C-26 [L] 手袋(豚革/裏地付)
EA353C-27 [LL] 手袋(豚革/裏地付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top