詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-77

品名 : [M] 220mm 手袋(牛床革)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4112505
商品名 CS-777 サイズ M
全長(mm) 220 掌周り(mm) 210
中指長さ(mm) 85 厚み 1.3mm
材質 牛床革 用途 建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
袖口マジック止め式でフィット感に優れています。
熱・摩耗に強く、重作業に適した牛床革手袋です。
親指付根に牛本革当て付きで強度アップしました。
指先までジャストフィット
柔らかくしっとり感のある牛床革。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/23 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0090ページ
バリエーション一覧
EA353C-76 [S] 210mm 手袋(牛床革)
EA353C-77 [M] 220mm 手袋(牛床革)
EA353C-78 [L] 230mm 手袋(牛床革)
EA353C-79 [LL] 240mm 手袋(牛床革)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top