品番 : EA353C-78
品名 : [L] 230mm 手袋(牛床革)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4112505 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CS-777 | サイズ | L |
| 全長(mm) | 230 | 掌周り(mm) | 220 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 厚み | 1.3mm |
| 材質 | 牛床革 | 用途 | 建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業 |
| 袖口マジック止め式でフィット感に優れています。 | |||
| 熱・摩耗に強く、重作業に適した牛床革手袋です。 | |||
| 親指付根に牛本革当て付きで強度アップしました。 | |||
| 指先までジャストフィット | |||
| 柔らかくしっとり感のある牛床革。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/08/23 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-76 [S] 210mm 手袋(牛床革) |
| EA353C-77 [M] 220mm 手袋(牛床革) |
| EA353C-78 [L] 230mm 手袋(牛床革) |
| EA353C-79 [LL] 240mm 手袋(牛床革) |
ウェブカタログ画像
拡大
