品番 : EA353CB-22A
品名 : [L] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4134780 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KG-190BK | 用途 | 消防・災害活動等に |
| サイズ | L | 全長(mm) | 275 |
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み(mm) | 2.5 | 材質 | 手の甲・手の平基布:アラミド繊維Wニット 補強部:牛本革(厚さ0.7~0.8mm) 防水層:透湿防水フィルム 内層:綿ニット |
| カラー | ブラック | ||
| 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合手袋 | |||
| 耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性に優れています。 | |||
| 手を引き出すときに裏地が逆転しません。 | |||
| 指先ロールアップ補強 | |||
| マジックテープ止 | |||
| EN420手先器用さ試験レベル5(最高値) | |||
| 2017ガイドライン準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353CB-21A [M] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック) |
| EA353CB-22A [L] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック) |
| EA353CB-23A [LL] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
