詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CB-23A

品名 : [LL] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4134780
商品名 KG-190BK 用途 消防・災害活動等に
サイズ LL 全長(mm) 286
掌周り(mm) 238 中指長さ(mm) 90
厚み(mm) 2.5 材質 手の甲・手の平基布:アラミド繊維Wニット
補強部:牛本革(厚さ0.7~0.8mm)
防水層:透湿防水フィルム
内層:綿ニット
カラー ブラック
消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合手袋
耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性に優れています。
手を引き出すときに裏地が逆転しません。
指先ロールアップ補強
マジックテープ止
EN420手先器用さ試験レベル5(最高値)
2017ガイドライン準拠
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353CB-21A [M] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック)
EA353CB-22A [L] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック)
EA353CB-23A [LL] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top