品番 : EA353CC-56
品名 : [M] 手袋(牛革)
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 225 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | 高級国産牛革 | 厚み | 1mm |
| 手首ゴム絞り付 | |||
| 高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353CC-56 [M] 手袋(牛革) |
| EA353CC-58 [LL] 手袋(牛革) |

