詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CC-58

品名 : [LL] 手袋(牛革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です

仕様

サイズ LL 全長(mm) 235
掌周り(mm) 230 中指長さ(mm) 95
材質 高級国産牛革 厚み 1mm
手首ゴム絞り付
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/07 17:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2194ページ

代替品

EA353CC-73
  • 品番

    EA353CC-73

  • コメント

    LL サイズ 牛革 白

バリエーション一覧
EA353CC-56 [M] 手袋(牛革)
EA353CC-58 [LL] 手袋(牛革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top