品番 : EA353CC-73
品名 : [LL] 手袋(牛革・裏付)
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 105 |
| 厚み | 0.8mm | 材質 | 高級国産牛革 |
| マジックテープ止 | |||
| 高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 | |||
| 指の間にマチ付 | |||
| 手の甲ゴム絞り付 | |||
| 裏地付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 164 (2026/08/07 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353CC-71 [M] 手袋(牛革・裏付) |
| EA353CC-73 [LL] 手袋(牛革・裏付) |

