詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CM-69

品名 : [XL] 手袋(合成皮革)

手の甲拳部分パッド入り

仕様

親指、人差し指、中指指先なしタイプ
用途 大工、重機械作業、電動工具に。 材質 手の平:合成皮革、
      手の甲:ナイロンメッシュ
サイズ LL 全長 220mm
厚み 0.5mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 重量 約67g
手の平に摩擦低減パッド付
手の甲拳部分にパッド付
柔軟で通気性の良いデザイン
袖口 マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 183

(2026/11/17 22:06現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ
バリエーション一覧
EA353CM-67 [M] 手袋(合成皮革)
EA353CM-69 [XL] 手袋(合成皮革)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top