品番 : EA353CM-67
品名 : [M] 手袋(合成皮革)
手の甲拳部分パッド入り
仕様
| 親指、人差し指、中指指先なしタイプ | |||
| 用途 | 大工、重機械作業、電動工具に。 | 材質 | 手の平:合成皮革、 手の甲:ナイロンメッシュ |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長 | 200mm |
| 厚み | 0.5mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 75mm | 重量 | 約60g |
| 手の平に摩擦低減パッド付 | |||
| 手の甲拳部分にパッド付 | |||
| 柔軟で通気性の良いデザイン | |||
| 袖口 | マジックテープ止め | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353CM-67 [M] 手袋(合成皮革) |
| EA353CM-69 [XL] 手袋(合成皮革) |
メイン画像
拡大

