詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-46

品名 : [M] 作業手袋

仕様

サイズ M 全長(mm) 234
掌周り(mm) 202 中指長さ(mm) 86
厚み 0.45mm 材質 合成皮革
タッチスクリーン対応
着脱が簡単なオープンカフスデザイン
手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
手のひらの素材は、編み込みの合成皮革製で柔らかく快適な着け心地
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 111

(2026/10/28 17:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ
バリエーション一覧
EA353GC-46 [M] 作業手袋
EA353GC-47 [L] 作業手袋
EA353GC-48 [XL] 作業手袋
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top