品番 : EA353GC-48
品名 : [XL] 作業手袋
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 247 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 228 | 中指長さ(mm) | 91 |
| 厚み | 0.45mm | 材質 | 合成皮革 |
| タッチスクリーン対応 | |||
| 着脱が簡単なオープンカフスデザイン | |||
| 手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 | |||
| 手のひらの素材は、編み込みの合成皮革製で柔らかく快適な着け心地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/11/20 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GC-46 [M] 作業手袋 |
| EA353GC-47 [L] 作業手袋 |
| EA353GC-48 [XL] 作業手袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
