詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-91

品名 : [M] 作業手袋

仕様

サイズ M 全長 240mm
掌周り 220mm 中指長さ 85mm
厚み 1.6mm 材質 スパンデックス、ネオプレン
カラー 黒、オレンジ
指と指関節部分のパッドが衝撃から保護します。
テリーワイプの親指部分は、顔の汗や汚れをやさしく拭き取るのに役立ちます。
背面部分は伸縮性があり、ストレッチフィット素材の親指部分が伸縮性とフィット感を高めます。
袖口には医療グレードのマジックテープと、滑り止め加工が施されたプルオンタブを備えています。
マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/12 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353GC-91 [M] 作業手袋
EA353GC-92 [L] 作業手袋
EA353GC-93 [XL] 作業手袋
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

作業用手袋 商品紹介動画 作業用手袋 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top