品番 : EA353GC-92
品名 : [L] 作業手袋
仕様
| サイズ | L | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 220mm | 中指長さ | 95mm |
| 厚み | 1.6mm | 材質 | スパンデックス、ネオプレン |
| カラー | 黒、オレンジ | ||
| 指と指関節部分のパッドが衝撃から保護します。 | |||
| テリーワイプの親指部分は、顔の汗や汚れをやさしく拭き取るのに役立ちます。 | |||
| 背面部分は伸縮性があり、ストレッチフィット素材の親指部分が伸縮性とフィット感を高めます。 | |||
| 袖口には医療グレードのマジックテープと、滑り止め加工が施されたプルオンタブを備えています。 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/02 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GC-91 [M] 作業手袋 |
| EA353GC-92 [L] 作業手袋 |
| EA353GC-93 [XL] 作業手袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
作業用手袋 商品紹介動画
