品番 : EA353GC-96
品名 : [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
仕様
| サイズ | M | 全長 | 229mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 254mm | 中指長さ | 95mm |
| 厚み | 3.2mm | 材質 | スパンデックス、TPR、合成皮革 |
| カラー | グレー、黒 | ||
| 合成素材の掌部分は柔らかく快適なつけ心地です。 | |||
| 伸縮性のあるスパンデックス素材の背面で、柔軟性とフィット感を実現。 | |||
| パッド入りのナックルガードが、衝撃や擦り傷から指を守ります。 | |||
| 指先を補強することで、耐摩耗性と耐久性を向上させています。 | |||
| 袖口には医療グレードのマジックテープと、滑りにくいプルオンタブを備えています。 | |||
| マジックテープ止め | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/04 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GC-96 [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応) |
| EA353GC-97 [L] 作業手袋(タッチスクリーン対応) |
| EA353GC-98 [XL] 作業手袋(タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
