詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-97

品名 : [L] 作業手袋(タッチスクリーン対応)

仕様

サイズ L 全長 225mm
掌周り 225mm 中指長さ 90mm
厚み 1.75mm 材質 スパンデックス、TPR、合成皮革
カラー グレー、黒
合成素材の掌部分は柔らかく快適なつけ心地です。
伸縮性のあるスパンデックス素材の背面で、柔軟性とフィット感を実現。
パッド入りのナックルガードが、衝撃や擦り傷から指を守ります。
指先を補強することで、耐摩耗性と耐久性を向上させています。
袖口には医療グレードのマジックテープと、滑りにくいプルオンタブを備えています。
マジックテープ止め
タッチスクリーン対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 19:54現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353GC-96 [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
EA353GC-97 [L] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
EA353GC-98 [XL] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top