詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GE-42

品名 : [L] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ)

仕様

サイズ L 全長 230mm
掌周り 230mm 中指長さ 90mm
厚み 2.2mm 材質 手の平:合成皮革
手の甲:TPR
カラー カモフラージュ
高負荷作業における究極の保護性能を追求して設計されています。
合成皮革の掌部分は柔らかく、快適なつけ心地です。
手の甲には全面に熱可塑性ゴム(TPR)を使用し、指と関節をしっかりと保護します。
指先に施された凹凸加工により、耐摩耗性が向上しています。
伸縮性のある袖口と医療グレードのマジックテープを採用
マジックテープ止め
タッチスクリーン対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/28 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353GE-41 [M] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ)
EA353GE-42 [L] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ)
EA353GE-43 [XL] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top