品番 : EA353GE-43
品名 : [XL] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ)
仕様
| サイズ | XL | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 235mm | 中指長さ | 98mm |
| 厚み | 2.2mm | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TPR |
| カラー | カモフラージュ | ||
| 高負荷作業における究極の保護性能を追求して設計されています。 | |||
| 合成皮革の掌部分は柔らかく、快適なつけ心地です。 | |||
| 手の甲には全面に熱可塑性ゴム(TPR)を使用し、指と関節をしっかりと保護します。 | |||
| 指先に施された凹凸加工により、耐摩耗性が向上しています。 | |||
| 伸縮性のある袖口と医療グレードのマジックテープを採用 | |||
| マジックテープ止め | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GE-41 [M] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ) |
| EA353GE-42 [L] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ) |
| EA353GE-43 [XL] 手袋(耐衝撃・カモフラージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
