品番 : EA353JB-7
品名 : [M] 手袋(合成皮革/OD)
指と指の間はメッシュになっていて通気性があります
仕様
手の甲材質 | ポリエステル(90%) スパンデックス(10%) |
手の平・指先材質 | 合成皮革 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 全長 | 220mm |
厚み | 0.6mm | 掌周り | 215mm |
中指長さ | 75mm | カラー | ODグリーン |
手首平ゴム、マジックテープ止め | |||
手の平すべり止め加工 | |||
指と指の間がメッシュになっていて通気性がよい | |||
軽くて滑りにくい手袋 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 206 (2024/05/20 04:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2290ページ 2643ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353JB-6.5 [S] 手袋(合成皮革/OD) |
EA353JB-7 [M] 手袋(合成皮革/OD) |
EA353JB-8 [L] 手袋(合成皮革/OD) |
EA353JB-9 [LL] 手袋(合成皮革/OD) |