詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353JC-2

品名 : [L] 手袋(豚革・迷彩色)

通気性に優れ作業性の良い手袋です

仕様

材質 手の甲:綿、手の平:豚革 サイズ L
全長 220mm 厚み 0.7mm
掌周り 225mm 中指長さ 85mm
重量 約64g 手の甲:迷彩色、手の平:OD色
通気性の良い手袋です。
手首平ゴム、マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ 2595ページ

代替品

EA353BJ-102A
  • 品番

    EA353BJ-102A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA353JC-0.5 [S] 手袋(豚革・迷彩色)
EA353JC-1 [M] 手袋(豚革・迷彩色)
EA353JC-2 [L] 手袋(豚革・迷彩色)
EA353JC-3 [LL] 手袋(豚革・迷彩色)
メイン画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top