品番 : EA353JC-0.5
品名 : [S] 手袋(豚革・迷彩色)
通気性に優れ作業性の良い手袋です
仕様
材質 | 手の甲:綿、手の平:豚革 | サイズ | S |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 厚み | 0.7mm |
掌周り | 205mm | 中指長さ | 75mm |
色 | 手の甲:迷彩色、手の平:OD色 | ||
通気性の良い手袋です。 | |||
手首平ゴム、マジックテープ止め |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 246 (2025/06/17 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2254ページ 2595ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353JC-0.5 [S] 手袋(豚革・迷彩色) |
EA353JC-1 [M] 手袋(豚革・迷彩色) |
EA353JC-2 [L] 手袋(豚革・迷彩色) |
EA353JC-3 [LL] 手袋(豚革・迷彩色) |