詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353RC-22A

品名 : [M] リストサポーター(左右兼用)

仕様

サイズ M 材質 ナイロン
手首周りサイズ 16.5~19.5cm 85mm
長さ 180mm 入数 1枚
伸縮性があり、手によくフィットします。
手をドライに保つための裏地が付いています。
マジックテープ止
左右兼用
追加説明
カタログ価格

3,920 (税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/08/09 18:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2204ページ
バリエーション一覧
EA353RC-22A [M] リストサポーター(左右兼用)
EA353RC-23A [L] リストサポーター(左右兼用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top