品番 : EA353RC-23A
品名 : [L] リストサポーター(左右兼用)
仕様
| サイズ | L | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 手首周りサイズ | 19.5~21.5cm | 幅 | 95mm |
| 長さ | 180mm | 入数 | 1枚 |
| 伸縮性があり、手によくフィットします。 | |||
| 手をドライに保つための裏地が付いています。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 左右兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/23 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353RC-22A [M] リストサポーター(左右兼用) |
| EA353RC-23A [L] リストサポーター(左右兼用) |
