詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353RE-11

品名 : [M] メッシュ手甲

仕様

サイズ M 全長 250mm
幅 125mm 手首側径 170mm
材質 PVC 重量 25.5g
通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。
マジックテープ式で着脱が簡単。
袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。
蒸れない網目仕様
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/28 20:37現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2204ページ
バリエーション一覧
EA353RE-11 [M] メッシュ手甲
EA353RE-12 [L] メッシュ手甲
EA353RE-13 [LL] メッシュ手甲
ウェブカタログ画像
※画像はEA353RE-11です。
  • ※画像はEA353RE-11です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top