品番 : EA353RE-12
品名 : [L] メッシュ手甲
仕様
| サイズ | L | 全長 | 260mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 125mm | 手首側径 | 180mm |
| 材質 | PVC | 重量 | 27.5g |
| 通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 | |||
| マジックテープ式で着脱が簡単。 | |||
| 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 | |||
| 蒸れない網目仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/04 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353RE-11 [M] メッシュ手甲 |
| EA353RE-12 [L] メッシュ手甲 |
| EA353RE-13 [LL] メッシュ手甲 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA353RE-11です。
