詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354-12

品名 : すねガード

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.2115
サイズ 150×530mm 材質 強化ポリエチレン
重量 735g(両足) 用途 スネ・ヒザ・ふくらはぎ・甲の保護、草刈り作業時の石等の飛来防止に。
入数 1組
座ったり膝をつけたりする作業時の膝の保護に。
膝、サイド、甲パット付
追加説明
カタログ価格

5,960 (税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/08 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2207ページ 2505ページ
バリエーション一覧
EA354-12 すねガード
EA354-13 すねガード(マジックテープ付)
ウェブカタログ画像
※1組入
  • ※1組入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top