品番 : EA354-13
品名 : すねガード(マジックテープ付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | エスコオリジナル品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×420mm | 材質 | 強化ポリエチレン |
| 重量 | 500g | 入数 | 1組 |
| スネ・ヒザ・ふくらはぎの保護に | |||
| 膝、サイドパット付 | |||
| マジックテープ止め | |||
| EA354-12(すねガード/紐止めタイプ)と違い甲パッドが無い為、より動きやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2207ページ 2505ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354-12 すねガード |
| EA354-13 すねガード(マジックテープ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1組
