品番 : EA354A-131
品名 : [M] 軍手(薄手/12双)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #3500 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 純綿薄手軍手 12双組 | ゲージ | 10 |
| 全長 | 210mm | 材質 | 繊維素材:綿 |
| 掌周り | 180mm | 中指長さ | 75mm |
| 総重量 | 約335g | 入数 | 12双 |
| 用途 | 一般作業、検査作業、軽作業、下履き用手袋など | サイズ | M |
| 2本編 | |||
| 10ゲージの薄手で使いやすい軍手です。 | |||
| 綿製で通気性・吸汗性に優れています。 | |||
| 肌荒れ対策にも最適です。 | |||
| 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/07 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354A-131 [M] 軍手(薄手/12双) |
| EA354A-132 [L] 軍手(薄手/12双) |
ウェブカタログ画像
拡大
