詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-132

品名 : [L] 軍手(薄手/12双)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #3500
商品名 純綿薄手軍手 12双組 ゲージ 10
全長 225mm 材質 繊維素材:綿
掌周り 180mm 中指長さ 75mm
総重量 約400g 入数 12双
用途 一般作業、検査作業、軽作業、下履き用手袋など サイズ L
2本編
10ゲージの薄手で使いやすい軍手です。
綿製で通気性・吸汗性に優れています。
肌荒れ対策にも最適です。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/07 03:06現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2178ページ
バリエーション一覧
EA354A-131 [M] 軍手(薄手/12双)
EA354A-132 [L] 軍手(薄手/12双)
ウェブカタログ画像
  • 軍手の種類
  • ゲージについて

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top