詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-52

品名 : [M] 手袋(滑り止め付・女性用)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 307
ゲージ 10 全長 215mm
サイズ M(女性用) 材質 表:ポリエステル、裏:綿
すべり止め:天然ゴム
掌周り 200mm 中指長さ 75mm
特長 滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2179ページ

代替品

EA354AC-5
  • 品番

    EA354AC-5

  • コメント

    変更点:全長・中指長さ

バリエーション一覧
EA354A-51 [L] 手袋(滑り止め付・男性用)
EA354A-52 [M] 手袋(滑り止め付・女性用)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top