品番 : EA354A-92
品名 : [M] 軍手(12双)
仕様
| ゲージ | 7 | 全長 | 210mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 材質 | レーヨン・エステル・綿・その他 |
| リストカラー | 青 | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 70mm | 総重量 | 540g(12双) |
| 入数 | 12双 | 用途 | 一般作業 |
| 2本編 | |||
| やわらかな風合いの糸(シノ糸)で編み上げた手触りの良い軍手です。 | |||
| 著しく高温をともなう作業には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/03/23 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354A-91 [S] 軍手(12双) |
| EA354A-92 [M] 軍手(12双) |
| EA354A-93 [L] 軍手(12双) |
| EA354A-94 [LL] 軍手(12双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※12双入
