詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-94

品名 : [LL] 軍手(12双)

仕様

ゲージ 7 全長 235mm
サイズ LL 材質 レーヨン・エステル・綿・その他
リストカラー 黒 掌周り 210mm
中指長さ 90mm 総重量 630g(12双)
入数 12双 用途 一般作業
2本編
やわらかな風合いの糸(シノ糸)で編み上げた手触りの良い軍手です。
著しく高温をともなう作業には使用しないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/17 22:16現在)

商品入数 12 販売単位 DZ
カタログページ 2178ページ
バリエーション一覧
EA354A-91 [S] 軍手(12双)
EA354A-92 [M] 軍手(12双)
EA354A-93 [L] 軍手(12双)
EA354A-94 [LL] 軍手(12双)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354A-92です。
  • ※画像はEA354A-92です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top